Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-42 Schraubensicherung | mittelfest, mit Trinkwasserzulassung | 200 ml | blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 7
Sichern/Eindichten eines Steuerungsventils
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-30242200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30242200
EAN/GTIN:
     4024596010386
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
· mittelviskos · mittelfest · normal demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
3-6 Std.
Farbe:
blau
Für Gewindeverbindungen bis:
M 36
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H335 - Kann die Atemwege reizen.
Grundpreis:
200.0 ml
Handfestigkeit:
10 - 20 Min.
Katalogtext:
· mittelviskos · mittelfest · normal demontierbar
Keyfacts:
Schraubensicherung | Trinkwasserzulassung
Lagerung:
WEICONLOCK ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Luftinhalt im Pen erhält WEICONLOCK flüssig.
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
14 - 18 Nm
MASTER:
MA30242150
Oberflächenvorbehandlung:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger (evtl. aufrauen). Der Einsatz von WEICONLOCK ist auch an ungereinigten Oberflächen, z. B. Schrauben im Anlieferungszustand, möglich. Allerdings gilt: je sauberer die Oberfläche, umso besser werden die erzielten Ergebnisse.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
8 - 12 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +150°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Bei Dichtanwendungen WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Teile montieren und festziehen. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
1.000 mt mPa·s
Weiterdrehmoment:
5 - 8 Nm
Zubehör:
3481061,3482040

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, weicon-lock, an302-42, 20ml, schraubensicherung-s-lack, gewinde-kleber, metall-kleber, klebstoff, sekunden-kleber, dicht-stoff, haftmittel, dvgw-geprüft, nsf-zulassung, vibration-beständing, steh-bolzen-sicherung, muttern, blau, schrauben, ab-dichtung, dosierspitze, anaeroberklebstoff, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, schraubensichern, schraubendichten, kleberzumschraubendichten, klebstoffzumschraubendichten, kleberfürschrauben, klebstofffürschrauben, schraubensicherung, mittelviskos, mittelfest, normaldemontierbar, Pen-System, Pensystem, PenSystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Weiterdrehmoment, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Losdrehsicherung, selbständiglösen, Lösbarkeit, Festigkeit, automobil-undtransportindutrie, automobilindustrieundtransportindustrie, automobilundtransportindustrie, automobil-undtransportindustrie, transport-undautomobilindustrie, transportindustrieundautomobilindustrie, transportundautomobilindustrie, autoindustrie, automobilindustrie, auto-undtransportindustrie, blauweicon, anaerob, Kleb, Dicht, an30142, an142, an301-42, an1-42, 30142, 0142, 301-42, 142, 1-42, pen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,3259* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.