Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 306-30 Fügeverbindung | für passive Werkstoffe, hochfest | 200 ml | grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 5
Symbol 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-30630200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30630200
EAN/GTIN:
     4024596022143
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
· höherviskos · hochfest · schwer demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
2-4 Std.
Farbe:
grün
Für Gewindeverbindungen bis:
M 36
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H335 - Kann die Atemwege reizen. H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
200.0 ml
Handfestigkeit|bei Raumtemperatur:
5 - 10 Min.
IMPA-Code:
815221
ISSA-Code:
75.628.36/37/38
Katalogtext:
· höherviskos · hochfest · schwer demontierbar
Keyfacts:
Fügeverbindung für passive Werkstoffe | BAM | Trinkwasserzulassung
Lagerung:
Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
15 - 20 Nm
MASTER:
MA30630150
Oberflächenvorbehandlung:
Dichtflächen reinigen.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
20 - 30 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +200°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Bei Preßverbindungen und größeren Fügeteilen sollten stets beide Flächen dünn und gleichmäßig benetzt werden. Teile zügig fügen. Bei Schiebesitze Teile beim Zusammenfügen gegeneinander drehen für eine optimale Verteilung des Klebstoffes. Gefügte Teile sollten bis zur Handfestigkeit nicht bewegt werden. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
3.000 - 6.000 mt mPa·s
Weiterdrehmoment:
25 - 35 Nm
Zubehör:
3481061,3482040

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeverbindung hochfest, weicon-lock, an306-30, 20ml, passive-Werkstoffe, höherviskos, metallkleber-alu, welle-nabe, welle-nabe-verbindung, sekunden-kleber, ab-dicht-ung, klebstoff, lager-kleber, zylinder, metall-kleber, haft-mittel, edelstahl, temperatur-beständig, hochfest, wellen, buchsen, füge-teilen, kleber-aluminium, Fügeverbindungenweicon, anaerob, Kleb, Dicht, steckverbindung, Steckverbindung, Welle, Nabe, Metallkontakt, Kugellager, Rollenlager, Gleitlager, Buchsen, Bolzen, Hülsen, Fügeteile, ausgeschlagene-Passung, Schrumpfsitz, Presssitz, Drehmoment, Trinkwasser, TZW, Geländer, Edelstahl, Schraube, Rohr, Gewinde, passiv, Nickel, Aluminium, Chrom, ohneAktivator, keinAktivator, Fügeverbindungschwerdemontierbar, passiveWerkstoffe, passiverWerkstoff, passivesMaterial, passiveOberfläche, HochlegierterStahl, VerklebenvonAluminium, VerklebenvonNickel, VerklebenvonZink, VerklebenvonGold, VerklebenbeiOxidschichten, VerklebenbeiChromatschichten, VerklebenanodischerBeschichtungen, VerklebenvonEdelstahl, VerklebenvonV2A, VerklebenvonV4A, Retaining, zylindrischeTeile, FügenvonWelle-Naben-Verbindungen, LagerinElektromotorgehäusen, Schiebesitz, MontagevonRotoren, Getrieberäder, Kettenräder, Riemenscheiben, aufWellen, FügenvonZylinderlaufbuchsen, Stiftschrauben, EinklebenvonÖleinfüllstutzen, verschlisseneMaschinenteile
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,31005* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 16 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 32 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.