Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für S-Serie | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10021379 (50100002) WEICON Innenmesser für Kabelmesser >S< Typen
Weicon 10021379 (50100002) WEICON Innenmesser für Kabelmesser >S< Typen
Weicon 10021379 (50100002) WEICON Innenmesser für Kabelmesser >S< Typen
Artikel-Nr.:
     C5948-50100002
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50100002
EAN/GTIN:
     4024596014032
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Ersatzmesser für S-Serie
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
WEICON Kabelmesser S 4-28 mit glasfaserverstärten Kabelbügel, die neue Generation Kabelmesser. Mit dem integrierten Messer in der Klappe, lassen sich verschiedene Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis 6,0mm² mit einem Werkzeug abisolieren. Das Kabelmesser stellt sich beim Abmanteln, durch ein drehbares Innenmesser, automatisch von Rundschnitt auf Längsschnitt ein. Die Gehäusebauteile werden aus hochwertigem, verschleißfestem und glasfaserverstäkten Polyamid hergestellt. Die Schnitttiefe läßt sich k
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gewicht:
61.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
einstellbar + wechselbar
Kabeltyp:
PVC-Isolationen
Katalogtext:
Ersatzmesser für S-Serie
Keyfacts:
Innenmesser
Lieferumfang:
Ersatzmesser
MASTER:
MA50100002
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
entmanteln von Leitern 0,5 - 6,0 mm²
Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, weicon abisoliermesser, abisolier messer, Kabelmesser No S 4 - 28 Multi, KabelmesserNoS4-28Multi, Kabelmesser-No-S-4--28-Multi, Kabelmesser Nr S 4 - 28 Multi, Multi, Klappe, Abisolieren, Weicon, NYM, Cable Knife No S 4 -28 Multi, CableKnifeNoS4-28Multi, CableKnife-No-S-4--28-Multi, Cable Knife No S 4 - 28 Multi, hatch, stripping, Cable knife, 8211.9200, 611731, 61 17 31
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.