Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papprückwandtasche, C4, 229x324 mm, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Papprückwandtasche, C4, 229x324 mm, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier
Papprückwandtasche, C4, 229x324 mm, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00014004
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014004
EAN/GTIN:
     4026283013823
Suchbegriffe:
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandtasche. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung und Papprückwand. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 120/475 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Kraftpapier
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Papprückwandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 100 Stück
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 229 x 324 mm
Masse:
46,2
Papprückwand vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papprückwandversandtasche, papprückwandtasche c4 hk 120 g braun, natron kraftpapier, natronkraftpapier 120g, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,12578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,558*
€ 20,89402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,338*
€ 20,63222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,798*
€ 19,98962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,748*
€ 18,74012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.