Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bong Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Bong Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120 g/m²
Bong Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120 g/m²
Bong Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120 g/m²
Bong Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120 g/m²
Bong Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120 g/m²
Bong Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00014016
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014016
EAN/GTIN:
     4026283013755
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Propac Musterbeutel M30

Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluss. Größe (B x H): 120 x 285 mm. Breite des Bodens: 50 mm. Ausführung: Lochung für Klammer. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
120
Breite des Bodens [mm]:
50
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Höhe [mm]:
285
Breite [mm]:
120
Gewicht [g]:
16,6
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluß
Produkt-Typbezeichnung:
M30
Grundfarbe:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluß
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Musterbeutel
Verschluss-Technik:
Lochung für Klammer
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Warenprobesack, musterbeutel, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08569*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12659*
€ 0,15064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11259*
€ 0,13398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11049*
€ 0,13148
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,08569*
€ 0,10197
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00014015
ab € 0,07402*
Ähnlich
Bong
00014017
ab € 27,5075*
Ähnlich
Bong
00014018
ab € 0,11379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.