Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bong Musterbeutel M20, 100x245x40 mm, braun, Kraftpapier, 130 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Bong Musterbeutel M20, 100x245x40 mm, braun, Kraftpapier, 130 g/m²
Bong Musterbeutel M20, 100x245x40 mm, braun, Kraftpapier, 130 g/m²
Bong Musterbeutel M20, 100x245x40 mm, braun, Kraftpapier, 130 g/m²
Bong Musterbeutel M20, 100x245x40 mm, braun, Kraftpapier, 130 g/m²
Bong Musterbeutel M20, 100x245x40 mm, braun, Kraftpapier, 130 g/m²
Bong Musterbeutel M20, 100x245x40 mm, braun, Kraftpapier, 130 g/m²
Artikel-Nr.:
     1480-00014015
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014015
EAN/GTIN:
     4026283013748
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Propac Musterbeutel M20. Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluss. Größe (B x H): 100 x 245 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: Lochung für Klammer. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Musterbeutel
Verschluss-Technik:
Lochung für Klammer
Beschreibung der Besonderheiten:
Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluß
Produkt-Typbezeichnung:
M20
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluß;Größe: 100 x 245 mm
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Höhe [mm]:
245
Breite [mm]:
100
Gewicht [g]:
11,2
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
130
Breite des Bodens [mm]:
40
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kraftpapier, Musterbeutel, Musterfaltenbeutel, Mustersack, Warenprobesack, briefumschläge farbig, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
3650
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07432*
€ 0,11452*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,88*
€ 29,12*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,21*
€ 31,07*
2 Tage
42
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,11*
€ 51,11*
5 Tage
43
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,66*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,11452*
€ 0,13628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10022*
€ 0,11926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09842*
€ 0,11712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07432*
€ 0,08844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00014016
ab € 0,08469*
Ähnlich
Bong
00014017
ab € 27,3775*
Ähnlich
Bong
00014018
ab € 0,11279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.