Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00014065
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014065
EAN/GTIN:
     4026283013397
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Faltentasche mit Klotzboden

Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Format des Umschlages:
C4
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Fenster vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen
Grundfarbe:
braun
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Alleinstellungsmerkmal:
große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite [mm]:
229
Gewicht [g]:
26,3
Höhe [mm]:
324
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 200 Stück
Breite des Bodens [mm]:
20
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
130
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,402*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,012*
€ 28,57428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,502*
€ 27,96738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,812*
€ 27,14628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,982*
€ 26,15858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,322*
€ 25,37318
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,402*
€ 20,70838
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2941
ab € 10,19*
Ähnlich
Soldan
14335
ab € 34,21*
Ähnlich
Soldan
5270482
ab € 12,38*
Ähnlich
Soldan
14067
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.