Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Folienversandhülle
>
Artikel
Versandtasche Tyvek® B4, 250 x 353 mm, mit Haftklebung, weiß, Tyvek®
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BSM-00067178
Hersteller:
DuPont
Herst.-Nr.:
00067178
EAN/GTIN:
4026283530979
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche Tyvek® B4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: B4. Größe Innenteil (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
B4
Höhe:
20
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Breite:
353
Ausführung des Inhalts der Packung:
Kleinpackung mit 20 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® B4
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Masse:
55
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Carbon Reduction Label
Höhe des Innenteils:
353
Breite des Innenteils:
250
Umweltfreundliches Merkmal:
Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
... >
Lager C5BSM
>
Consumer Paks
>
TYVEK®
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Folienbriefumschlag
,
Folienumschlag
,
Folienversandhülle
,
Folienversandtasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss
,
folienbriefumschlag selbstklebend
,
folienumschlag
,
Faltboden-Versandhülle
,
Faltbodenhülle
,
Faltentasche (Versandhülle)
,
Kartonrückwand-Tasche
,
Kartonrückwandtasche
,
Stehboden-Versandhülle
,
Tyvek-Versandhülle
,
Versandhülle
,
Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,3746*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,56873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,1346*
€ 18,01017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,3746*
€ 13,53577
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Avery
3345
ab € 7,73*
Sonstiges
edding 400 Permanentmarker schwarz
edding
4-400001
ab € 1,14*
Sonstiges
Briefklammer, 26 mm, verzinkt, 1.000 Stück
Soennecken
1351
ab € 1,11*
Sonstiges
Versandtasche Tyvek® C4, 229 x 324 mm, mit Haftklebung, weiß, Tyvek®
DuPont
00067175
ab € 8,32*
Sonstiges
Soennecken Briefklammer 1350 26mm verzinkt 100 St./Pack.
Soennecken
1350
ab € 0,14*
Sonstiges
Soennecken Kopierpapier Standard 5555 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen