Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORNöko Briefhülle, DL, 220x110 mm, weiß, Haftklebung, Idr, FSC, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORNöko Briefhülle, DL, 220x110 mm, weiß, Haftklebung, Idr, FSC, 80 g/m²
POSTHORNöko Briefhülle, DL, 220x110 mm, weiß, Haftklebung, Idr, FSC, 80 g/m²
Bitte beachten Sie, dass dieses Logo nur in Verbindung mit BONG-Posthorn-Öko-Produkten verwendet werden darf.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-01720160
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01720160
EAN/GTIN:
     4040134112169
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier FSC. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Paper by Nature.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
80
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Breite [mm]:
220
Höhe [mm]:
110
Zertifikate und Zulassungen:
Paper by Nature
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 220 x 110 mm
Grundfarbe:
weiß
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Format des Umschlages:
DIN Lang
Werkstoff:
Papier FSC
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Kuvertierhülle, Luftpost-Briefhülle, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.