Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, mit Fenster und Haftklebung, hochweiß, 120 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Umschlag in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Umschlag in Einzelabbildung.
Versandtasche, C4, mit Fenster und Haftklebung, hochweiß, 120 g/qm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-03002486
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03002486
EAN/GTIN:
     4040134114460
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: hochweiß. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
1
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet
Breite:
229
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2102
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.