Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bong Versandtasche, C4, Haftklebung, hochweiß, 120 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bong Versandtasche, C4, Haftklebung, hochweiß, 120 g/m²
Bong Versandtasche, C4, Haftklebung, hochweiß, 120 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-03003841
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03003841
EAN/GTIN:
     4040134114453
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: hochweiß. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Format des Umschlages:
C4
Werkstoff:
1
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Fenster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet
Grundfarbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe [mm]:
324
Breite [mm]:
229
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
120
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, briefhülle c4, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,5125*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,1725*
€ 28,76528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,7525*
€ 28,26548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,0225*
€ 27,39678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,1725*
€ 26,38528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,8025*
€ 25,94498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,5125*
€ 20,83988
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2103
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.