Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Selbstklebung, weiß, Idr, 90 g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BSM-04270321
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
04270321
EAN/GTIN:
4040134018898
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Mit Innendruck. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Selbstklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
mit Innendruck
Masse:
17,8
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
... >
Lager C5BSM
>
Kommunikation
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
versandtasche c4 hk of 90g
,
papierversandtasche c4
,
papierversandtasche haftklebung
,
Faltboden-Versandhülle
,
Faltbodenhülle
,
Faltentasche (Versandhülle)
,
Kartonrückwand-Tasche
,
Kartonrückwandtasche
,
Stehboden-Versandhülle
,
Tyvek-Versandhülle
,
Versandhülle
,
Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,80*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen