Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C5, 162x229 mm, Haftklebung, Idr, m.Fenster, weiß, 90g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, geöffnet.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, geöffnet.
Versandtasche, C5, 162x229 mm, Haftklebung, Idr, m.Fenster, weiß, 90g
Versandtasche, C5, 162x229 mm, Haftklebung, Idr, m.Fenster, weiß, 90g
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-05440351
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05440351
EAN/GTIN:
     4040134016047
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Mit Innendruck. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 162 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung und Fenster. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
90
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
229
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
162
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 500 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
mit Innendruck
Masse:
8,9
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02208*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03442*
€ 0,04096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03382*
€ 0,04025
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03262*
€ 0,03882
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03172*
€ 0,03775
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03062*
€ 0,03644
pro Stück
ab 110000 Stück
€ 0,02658*
€ 0,03163
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02208*
€ 0,02628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.