Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag C5
>
C5 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Versandtasche, C5, 162 x 229 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BSM-05440619
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
05440619
EAN/GTIN:
4040134131733
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Mit Innendruck. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 162 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung und Fenster. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
90
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
229
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
162
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
mit Innendruck
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
... >
Lager C5BSM
>
Consumer Paks
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5
,
C5 Briefumschlag
,
C5 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C5
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
versandtasche c5 90g mf sk natronbraun
,
c5 fensterbriefumschlag
,
c5 fensterbriefumschlag haftklebung
,
Faltboden-Versandhülle
,
Faltbodenhülle
,
Faltentasche (Versandhülle)
,
Kartonrückwand-Tasche
,
Kartonrückwandtasche
,
Stehboden-Versandhülle
,
Tyvek-Versandhülle
,
Versandhülle
,
Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,02725*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,04109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,44725*
€ 1,72223
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36725*
€ 1,62703
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33725*
€ 1,59133
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,02725*
€ 1,22243
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.
Soennecken
2095
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen