Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Faltentasche
>
Artikel
Faltentasche mit Klotzboden, B4, 250x353x40 mm, Haftklebung, weiß, 150g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BSM-07080356
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
07080356
EAN/GTIN:
4040134010397
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
150
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
B4
Höhe:
353
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
250
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 200 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 250 x 353 mm
Masse:
40
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
40
... >
Lager C5BSM
>
Verpackung
>
Faltentaschen
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss
,
falten-versandtaschen b4
,
falten versandtaschen
,
Faltboden-Versandhülle
,
Faltbodenhülle
,
Faltentasche (Versandhülle)
,
Kartonrückwand-Tasche
,
Kartonrückwandtasche
,
Stehboden-Versandhülle
,
Tyvek-Versandhülle
,
Versandhülle
,
Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,12915*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,17415*
€ 0,20724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16715*
€ 0,19891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16215*
€ 0,19296
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,15515*
€ 0,18463
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,12915*
€ 0,15369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen