Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Mehrbereichs-Blindniete
>
Artikel
FireFly M6 im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1457655
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1457655
EAN/GTIN:
4007081904209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät
Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische
- Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische
Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern.
- Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft
- Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück
- Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern
- Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich
Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten
Gesamthub: 9 mm
Einzelhub: 1,8 mm
Gewicht: 750 g
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFly M6 im Karton
GTIN:
4007081904209
Herstellerartikelnummer:
1457655
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457655
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFly
Artikelbezeichnung:
FireFly M6 im Karton
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern. - Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft - Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück - Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten Gesamthub: 9 mm Einzelhub: 1,8 mm Gewicht: 750 g
Herstellerproduktfamilie:
74450054002235
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern. - Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft - Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück - Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten Gesamthub: 9 mm Einzelhub: 1,8 mm Gewicht: 750 g
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Hand-Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
FireFly
Weitere Suchbegriffe:
blindnietmutternzange gesipa
,
blindnietmutternzange
,
Blindnietmutterhandgerät
,
Blindnietmuttersetzgerät
,
FireFly
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindnietmuttern Alu M 4 x 6 x 13,0 Mini-Pack
SFS Group
1433700
ab € 10,68*
Zubehör
Blindnietmuttern Alu M 5 x 7 x 13,5 Mini-Pack
SFS Group
1433701
ab € 11,75*
Zubehör
Gewindedorn 1/4''-20 UNC
SFS Group
1434023
ab € 53,84*
Zubehör
Gewindedorn 10-24 UNC
SFS Group
1434021
ab € 53,47*
Zubehör
Gewindedorn 10-32 UNF
SFS Group
1434022
ab € 53,49*
Zubehör
Gewindedorn 6-32 UNC
SFS Group
1434019
ab € 53,79*
Zubehör
Gewindedorn 8-32 UNC
SFS Group
1434020
ab € 53,30*
Zubehör
Gewindedorn M 3
SFS Group
1434002
ab € 7,96*
Zubehör
Gewindedorn M 4
SFS Group
1434001
ab € 7,93*
Zubehör
Gewindedorn M 5
SFS Group
1434000
ab € 8,03*
Zubehör
Gewindedorn M 6
SFS Group
1434008
ab € 8,69*
Zubehör
Mundstück M 3
SFS Group
1433995
ab € 10,08*
Zubehör
Mundstück M 5
SFS Group
1433993
ab € 5,96*
Zubehör
Mundstück M 6
SFS Group
1433997
ab € 5,97*
Zubehör
Mundstück-Einsatz für Gewindedorn 10-24 UNC
SFS Group
1434026
ab € 34,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen