Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr 050100091 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr 050100091 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Vertiv Knürr 050100091 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-050100091
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     050100091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
619 mm
Gewicht:
24000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,58*
€ 1.221,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,27*
€ 1.214,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,89*
€ 1.167,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,93*
€ 1.118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,99*
€ 1.078,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.