Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr 050100141 Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr 050100141 Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Vertiv Knürr 050100141 Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-050100141
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     050100141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
6U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
352 mm
Gewicht:
20000 g
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, 19 zoll wandgehäuse 6he, hänge schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,27*
€ 1.136,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,09*
€ 1.125,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,94*
€ 1.078,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,48*
€ 1.044,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,87*
€ 991,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.