Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Knürr 050100161 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Knürr 050100161 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Vertiv Knürr 050100161 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C5X3G-050100161
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     050100161
EAN/GTIN:
     3540260124155
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
619 mm
Gewicht:
27000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,88*
€ 1.292,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,91*
€ 1.280,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,30*
€ 1.229,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,07*
€ 1.184,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,58*
€ 1.146,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.