Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent MPUIQ-VMCDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 0,3556 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent MPUIQ-VMCDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 0,3556 m
Vertiv Avocent MPUIQ-VMCDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 0,3556 m
Vertiv Avocent MPUIQ-VMCDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 0,3556 m
Vertiv Avocent MPUIQ-VMCDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 0,3556 m
Artikel-Nr.:
     C5X3G-MPUIQ-VMCDV
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     MPUIQ-VMCDV
EAN/GTIN:
     636430072609
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Video Server
kvm kabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
91 g
Kabellänge:
0.3556 m
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
DVI
Anschluss 2:
USB 2.0
Kompatible Produkte:
Avocent MergePoint Unity
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.