| |
|
| Artikel-Nr.: C5X3G-VRA1000 Herst.-Nr.: VRA1000 EAN/GTIN: 4061471035072 |
| |
|
| | |
| Horizontale Kabelführungen mit D-Metallringen 19"-Kabelführungsplatten mit D-Ringen zur Führung loser Kabel an der Vorder- oder Rückseite des Racks. Die Abdeckungen sind in den Höhen 1 HE und 2 HE erhältlich. Farbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | Paketgewicht: | 1350 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Warentarifnummer (HS): | 85389099 | Typ: | Kabelmanagementtafel | Produktfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Metall | Rack-Kapazität: | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, vertiv rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, Komponent |
| | |
| |