Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv VRA1010 Rack Zubehör Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv VRA1010 Rack Zubehör Kabelring
Vertiv VRA1010 Rack Zubehör Kabelring
Artikel-Nr.:
     C5X3G-VRA1010
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VRA1010
EAN/GTIN:
     4061471035171
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Ohne Werkzeug mit einer Vierteldrehung einsetzbare D-Ringe für Kabelmanagement bieten maximale Flexibilität beim Kabelmanagement. Diese können auf der 19"-Schiene oder auf der PDU/Kabelmanagement-Schiene installiert werden. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Höhe:
254 mm
Gewicht:
450 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelring
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.