Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W
Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W
Artikel-Nr.:
     C6014-10008
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10008
EAN/GTIN:
     9004853100086
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Hochwertiger Heimwerkerkompressor
  • Ölfreies 1-Zylinderaggregat
  • Tragbar, leicht und handlich
  • Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
100 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
193 l/min
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Ölgeschmiert:
Nein
Behältervolumen:
6 l
Type:
Elektromotor
Ausführung:
tragbar
Motornennleistung:
1,5 / 2 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
75 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2850 UpM
Länge:
450 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
510 mm
Gewicht:
16 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10016
ab € 207,85*
Ähnlich
ELMAG
10006
ab € 179,00*
Ähnlich
ELMAG
10014
ab € 251,10*
Ähnlich
ELMAG
10220
ab € 685,07*
Ähnlich
ELMAG
10223
ab € 799,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.