Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor WERKER 275/10/50 W - 'SET-AKTION': 1 Stk.Kompressor WERKER 275/10/50 W Art. Nr. 10014 und 1 Stk.ELMAG START SET 6-teilig Art. Nr. 42091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor WERKER 275/10/50 W - 'SET-AKTION':
Kompressor WERKER 275/10/50 W - 'SET-AKTION':
Artikel-Nr.:
     C6014-10015
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10015
EAN/GTIN:
     9004853100154
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • 'Plug-and-play' - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung
  • Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Behälterdruck- und Systemdruckmanometer
  • Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Großer Speicherbehälter mit 50 Litern
  • 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
  • Betriebsdruck bis zu 10 bar
  • Jetzt GRATIS ELMAG START SET 6-teilig bestehend aus:
    Ausblaspistole, Reifenfüller, Spiralschlauch, 3-tlg. Universal-Füllset
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
115 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
275 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Type:
Elektromotor
Behältervolumen:
50 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
1,8 / 2,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
77 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2850 UpM
Länge:
750 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
690 mm
Gewicht:
35 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Mobile Power - WERKER 275/10/50 W:
Mit den häufig eingesetzten, kompakten Universalkompressoren
TECH-INFO: Liefermenge - Behältervolumen - Ein-/Ausschaltint:
Das Behältervolumen entscheidet über Ein- und Ausschaltinter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10017
ab € 228,23*
Ähnlich
ELMAG
10007
ab € 234,33*
Ähnlich
ELMAG
10009
ab € 201,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.