Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor AIRBRUSH P 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor AIRBRUSH
Kompressor AIRBRUSH
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10050
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10050
EAN/GTIN:
     9004853100505
Suchbegriffe:
Airbrushkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
  • Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Behälter- und Systemdruckmanomoter
  • Präzisions-Filter-Druckminderventil: Filterung und Druckregulierung für hochwertige Airbrush-Druckluft
  • Sicherheitsventil
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
18 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
25 l/min
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
9 l
Motornennleistung:
0,19 / 0,26 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
40 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2850 UpM
Länge:
340 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
19 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Detailgenauer, feinster Druckluftstrom:
Feinster, stufenlos regulierbarer Druckluftstrom - mit den i
Lange, gleichmäßige Farbverläufe:
Für lange, gleichmäßige Farbverläufe steht mit einem Speiche
Tech-Info: Betriebstemperatur:
Um Anlaufprobleme zu vermeiden, sollte ein Kompressor vor de
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,58*
€ 654,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,62*
€ 601,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 478,35*
€ 569,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,08*
€ 546,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 458,63*
€ 545,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.