Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekompressor TIGER 400/10/22 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagekompressor TIGER 400/10/22 D
Montagekompressor TIGER 400/10/22 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10070
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10070
EAN/GTIN:
     9004853100703
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • Antrieb mittels Wechsel- oder Drehstrommotor
  • Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
  • Zweizylinder-Kompressor mit Präzision-Hochleistungskolben
  • Großdimensioniertes Lüfterrad
  • Großflächige Nachkühlung aus Aluminium-Druckguss
  • Reduzierte Bauhöhe durch zwei kompakte angeordnete Speicherbehälter mit 2 x 11 Liter Fassungsvermögen
  • Bereift mit komfortablen 260 mm Gummirädern
  • Betriebsstundenzähler
  • Qualitätsaggregat mit Antriebsmotor 400 Volt
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
260 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
380 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
2 x 11 l
Motornennleistung:
2,2 / 3 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
74 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1300 UpM
Länge:
780 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
740 mm
Gewicht:
59 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Problemloser Transport:
Hohe Leistung und Qualität der Profi-Line-Klasse, kompakte B
Intensive Baustellennutzung:
Beste Eignung für die intensive Nutzung auf durch Montage- u
Serienausstattung:
- CONDOR-Druckschalter<br/>- 2 Sicherheits-Entlüftungskupplu
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.020,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,10*
€ 1.337,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,81*
€ 1.299,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.090,72*
€ 1.297,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,79*
€ 1.251,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.050,74*
€ 1.250,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,70*
€ 1.225,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.029,60*
€ 1.225,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,13*
€ 1.213,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.