Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 750/10/3 D - im Paket 1 bestehend aus: 1 Stk. Kompressor PLS 750/10/3 D Art. Nr. 10112 1 Stk. DL-Kessel 270 lt. stehend Art. Nr. 10152 1 Stk....


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 750/10/3 D - im Paket 1
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 750/10/3 D - im Paket 1
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10120
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10120
EAN/GTIN:
     9004853101205
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    563 l/min
    Ansaugleistung:
    750 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Behältervolumen:
    270 l
    Motornennleistung:
    4 / - kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    68 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    1000 UpM
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    PROFI-LINE Silent Paket:
    - Kompressor PROFI-LINE SILENT, Druckluftkessel, flexible Dr
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.238,14*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.765,12*
    € 4.480,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.374,98*
    € 4.016,23
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 3.366,55*
    € 4.006,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.277,85*
    € 3.900,64
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 3.277,52*
    € 3.900,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.241,38*
    € 3.857,24
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3.238,14*
    € 3.853,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.