Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 1100/10/270 - Kompaktgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 1100/10/270
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 1100/10/270
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10126
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10126
EAN/GTIN:
     9004853101267
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    806 l/min
    Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
    Ja
    Ansaugleistung:
    1074 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Ölgeschmiert:
    Ja
    Behältervolumen:
    270 l
    Motornennleistung:
    7,5 / 10 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    68 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    1000 UpM
    Luftabgang:
    1/2 Zoll
    Länge:
    1520 mm
    Breite:
    620 mm
    Höhe:
    1530 mm
    Gewicht:
    291 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Serie PROFI-LINE SILENT:
    Die hochwirksame Schalldämmung der ELMAG Profi-Line SILENT D
    Vorteile & Ausstattungsmerkmale::
    - Kein Montageaufwand<br/>- Platzsparend<br/>- Luftabgang di
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.244,84*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.260,63*
    € 6.260,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.676,33*
    € 5.564,83
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 4.395,75*
    € 5.230,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.307,21*
    € 5.125,58
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 4.285,67*
    € 5.099,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.249,10*
    € 5.056,43
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 4.244,84*
    € 5.051,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.