Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftkessel stehend, 11,5 bar Type EURO S 1000 CE - VERZINKT !!! (inkl. Manometer u. Sicherheitsventil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftkessel stehend, 11,5 bar
Druckluftkessel stehend, 11,5 bar
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10143
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10143
EAN/GTIN:
     9004853101434
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
  • Innen und außen feuerverzinkt
  • Prozess nach UNI EN ISO 1461
  • Qualitätsprüfung
  • TÜV-Typenprüfung
  • CE-Konformität
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +120 °C
  • 10 Jahre Garantie gegen Kesseldurchrostung
  • Inkl. Manometer & Sicherheitsventil
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
11.5 bar
Behältervolumen:
1000 l
Abmessungen:
2350x790 mm | A - 235 cm<br/>B - 79 cm<br/>1 - 2 Zoll<br/>2 - 1 1/4 Zoll<b
Gewicht:
204 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
EURO CE Druckluftkessel - Lackierte & verzinkte Ausführung:
ELMAG® EURO CE Druckluftspeicherbehälter sind<br/>CE-konform
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.027,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.400,92*
€ 2.857,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.147,58*
€ 2.555,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.139,00*
€ 2.545,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.067,85*
€ 2.460,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.067,65*
€ 2.460,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.035,75*
€ 2.422,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.035,54*
€ 2.422,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,42*
€ 2.412,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.