Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11012
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     9004853110122
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais
  • Indirekter Antrieb mittels Keilriemen
  • Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
  • Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
  • Großzügiges Guss-Lüfterrad
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
  • Betriebsstundenzähler
  • Sicherheits-Entlüftungskupplungen
  • Vollgummiräder mit Lenkrollen & Bremse
  • Filterdruckregler mit Kupplung
  • 10 Jahre Kesselgarantie
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
420 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
600 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
100 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
4 / 5,4 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
78 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1360 UpM
Luftabgang:
1/2 Zoll
Länge:
1250 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
95 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Hochleistungsgerät:
Der Druckluftkompressor PL 600/10/100 D ist ein Hochleistung
Alle Details anforderungsgerecht:
Der Druckluftkompressor PL 600/10/100 D entspricht in jedem
Breite Auswahl überzeugt:
Bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite
Einzigartiges Luft-Kühlsystem:
Große Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss sowie
PROFI-LINE PL 600:
- Fahrbare kompakte Bauweise<br/>- Erhältlich in 10 oder 15
Tech-Info: Zweistufige Kolbenkompressoren:
Ein zweistufiger Kompressor hat zwei in Serie angeordnete Zy
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.404,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,96*
€ 1.964,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,85*
€ 1.762,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.473,45*
€ 1.753,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,24*
€ 1.699,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.428,10*
€ 1.699,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,76*
€ 1.672,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.405,61*
€ 1.672,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,51*
€ 1.671,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11030
ab € 3.164,24*
Ähnlich
ELMAG
11032
ab € 3.766,17*
Ähnlich
ELMAG
11034
ab € 4.173,34*
Ähnlich
ELMAG
11036
ab € 4.551,75*
Ähnlich
ELMAG
11014
ab € 1.725,26*
Ähnlich
ELMAG
11011
ab € 1.388,36*
Ähnlich
ELMAG
11022
ab € 1.827,22*
Ähnlich
ELMAG
11024
ab € 2.301,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.