Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitgesteuerter Kondensatableiter ZKA 1/2', 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitgesteuerter Kondensatableiter
Zeitgesteuerter Kondensatableiter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11260
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11260
EAN/GTIN:
     9004853112607
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
  • Zeitgesteuertes Öffnen um Kondensat aus Kompressoren, Trockner, Filter
    und Druckbehälter abzuleiten
  • Zuverlässiger Kondensatableiter durch einfache Bauweise und Funktion
  • Einfache Einstellung der Zeitzyklen durch Drehknöpfe
  • Integrierter Schmutzfänger und Absperrkugelhahn
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Betriebstemperatur min. / max.:
+ 1 / + 50 °C
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Kondensatanschluss:
AG 1/2 + IG 1/4 Zoll
Schutzart:
65 IP
Länge:
50 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
113 mm
Gewicht:
0.6 kg
Ursprungsland:
NL
Paketdiensfähig:
Ja
Elektronisch zeitgesteuerter Kondensatableiter ZKA 1/2“:
Die Erzeugung und Aufbereitung von Druckluft ist immer mit d
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12700
ab € 148,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.