Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kondensatableiter AKA 1/2', 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kondensatableiter AKA 1/2
Automatischer Kondensatableiter AKA 1/2
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11261
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11261
EAN/GTIN:
     9004853112614
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
  • Durch hohe Kompressorleistung bis 10 m³/min und Druckbereich von 0-16 bar werden viele DL-Anwendungen abgedeckt
  • Niveaugeregelter Kondensatableiter ohne Druckverluste
  • Robustes korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse mit integrierten Edelstahlsieb
  • Kompakte Bauhöhe von NUR 74 mm (ohne Messingadapter) - sorgt für hohe Installationsflexibilität
Weitere Informationen:
Max. Kompressor Liefermenge:
10 m³/min
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Betriebstemperatur min. / max.:
+ 1 / + 50 °C
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Kondensatanschluss:
IG 1/2 Zoll
Schutzart:
65 IP
Länge:
123 mm
Breite:
93 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
0.5 kg
Ursprungsland:
NL
Paketdiensfähig:
Ja
Funktionsvideo automatischer Kondensatableiter AKA 1/2':
Hier geht's zum Video: <a href='https://www.youtube.com/watc
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12700
ab € 148,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.