Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftrohr Rollenware, PE Ø 10 x 7 mm, 100m, 10 bar, natur (Preis per Meter)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Druckluftrohr Ø 10 x 7 mm, 10 bar
Druckluftrohr Ø 10 x 7 mm, 10 bar
Artikel-Nr.:
     C6014-11793
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11793
EAN/GTIN:
     9004853117930
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    GB
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,73*
      
    Preis gilt ab 30.000 Meter
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Meter
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Meter
    ab 20 Meter
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Meter
    ab 50 Meter
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Meter
    ab 100 Meter
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Meter
    ab 200 Meter
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Meter
    ab 300 Meter
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Meter
    ab 400 Meter
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Meter
    ab 500 Meter
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Meter
    ab 30000 Meter
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Meter
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    11702
    ab € 72,66*
    Ähnlich
    ELMAG
    11800
    ab € 21,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.