Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter CONDOR MDR 4/16 bar, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter CONDOR
Druckschalter CONDOR
Artikel-Nr.:
     C6014-11922
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11922
EAN/GTIN:
     9004853119224
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
  • Schutzart IP 44
  • passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 5,5 kW
  • Flansch IG: 1 x 1/4', 1 x 1/2'
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Druckschalter CONDOR:
CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11920
ab € 35,02*
Ähnlich
ELMAG
11935
ab € 98,47*
Ähnlich
ELMAG
11936
ab € 98,63*
Ähnlich
ELMAG
11938
ab € 98,29*
Ähnlich
ELMAG
11921
ab € 51,51*
Ähnlich
ELMAG
11917
ab € 97,98*
Ähnlich
ELMAG
11981
ab € 7,43*
Ähnlich
ELMAG
11982
ab € 9,00*
Ähnlich
ELMAG
11967
ab € 11,06*
Ähnlich
ELMAG
11968
ab € 19,12*
Ähnlich
ELMAG
11951
ab € 33,18*
Ähnlich
ELMAG
11956
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.