Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Sicherheitsventil
>
Artikel
Sicherheitsventil 10 bar, AG 1/4', DN 6 Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-11956
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
11956
EAN/GTIN:
9004853119569
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/4 11bar
sicherheitsventil
Federbelastet, begrenzt den Überdruck bei einem allfälligen Versagen der START/STOP-Automatik
10 bar, AG ø 1/4', Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Qualitätskomponenten- und austauschteile:
ELMAG bietet eine große Auswahl an Qualitätskomponenten- und
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Bauteile für Kompressoren
>
Sicherheitsventil
Weitere Suchbegriffe:
sicherheitsventil 11 bar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckschalter CONDOR MDR 2/11 bar, 230 Volt inkl. Druckentlastungsventil AEV 2 S
ELMAG
11920
ab € 34,93*
Ähnlich
Druckschalter CONDOR MDR 3 EA/11 bar, 400 Volt (4,0 - 6,3 A) inkl. Druckentlastungsventil EV3 S
ELMAG
11935
ab € 99,03*
Ähnlich
Druckschalter CONDOR MDR 3 EA/11 bar, 400 Volt (6,3 - 10A) inkl. Druckentlastungsventil EV3 S
ELMAG
11936
ab € 102,86*
Ähnlich
Druckschalter CONDOR MDR 4/11 bar, 400 Volt
ELMAG
11921
ab € 51,48*
Ähnlich
Druckschalter CONDOR MDR 4/16 bar, 400 Volt
ELMAG
11922
ab € 62,46*
Ähnlich
Gummipuffer Ø 30 x H: 20 mm, AG M 8
ELMAG
11981
ab € 7,38*
Ähnlich
Gummipuffer Ø 50 x H: 40 mm, AG M 10
ELMAG
11982
ab € 8,86*
Ähnlich
Kugelhahn langer Hebel, IG 1/2'
ELMAG
11967
ab € 10,94*
Ähnlich
Kugelhahn langer Hebel, IG 3/4'
ELMAG
11968
ab € 18,99*
Ähnlich
Rückschlagventil Kessel: IG 1/2' Leitung: AG 1/2' passend für BERNER COMP. 10/19/240
ELMAG
11951
ab € 33,17*
Ähnlich
Sicherheitsventil 10 bar, AG 3/8', DN 6 Messing
ELMAG
11957
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen