Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Adsorptionstrockner ADS 7 inkl. Feinfilter 'C7' und Nachfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Adsorptionstrockner ADS 7
MARK Adsorptionstrockner ADS 7
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12104
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12104
EAN/GTIN:
     9004853121043
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    708 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    16 bar
    Standard-Taupunkt:
    -40 °C
    G-Filter 0,1 µm 0,1 mg/m³(empfohlene Option):
    G7
    C-Filter 0,01 µm 0,01 mg/m³:
    C7
    Luftabgang:
    3/8 Zoll
    Abmessungen:
    281x92x1065 mm
    Gewicht:
    24 kg
    Ursprungsland:
    BE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Serie ADS:
    Ein Kompressor nimmt Feuchtigkeit aus der angesaugten Luft a
    Anwendungen für ADS-Trockner:
    - Chemische und pharmazeutische Industrie<br/>- Petrochemie<
    Funktionsweise der Adsorptionstrockner:
    Die MARK Adsorptionstrockner ADS beseitigen Wasserdampf, der
    Trocknungsphase:
    Feuchte Luft aus dem Verdichter wird durch den Einlassfilter
    Regenerationsphase:
    Während der Trocknungsphase im Turm A wird ein Teil der troc
    Druckbeaufschlagungsphase:
    Sobald die Regeneration ausgeführt wurde und Turm B wieder u
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.226,34*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.451,20*
    € 4.106,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.334,43*
    € 3.967,97
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 3.326,10*
    € 3.958,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.257,33*
    € 3.876,22
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 3.254,07*
    € 3.872,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.226,66*
    € 3.839,73
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3.226,34*
    € 3.839,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    12100
    ab € 1.654,90*
    Ähnlich
    ELMAG
    12106
    ab € 3.887,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.