Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter inkl. man. Ableiter V48, 4.800 l/min., IG 1'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktivkohlefilter inkl. man. Ableiter
Aktivkohlefilter inkl. man. Ableiter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12244
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12244
EAN/GTIN:
     9004853122446
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
  • Optional erhältlich:
    - Differenzdruckmanometer
    - Differenzdruckindikator
    - Anschluss-Kit für einfache Reihenmontage der Filter
    - Wandmontagesatz für vereinfachten Einbau
    - Anschluss-Kit für einfache Montage BEKOMAT
  • * Referenzbedingungen: Druck 7 bar (102 psi), Temperatur 20 °C. Maximale Betriebstemperatur 66 °C, bei Baureihe V: 35 °C. Minimale Betriebstemperatur 1 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
V48
Nennkapazität:
4800 l/min
Maximaldruck:
16 bar
Anschlussgewinde:
1 Zoll
Abmessungen:
A: 110 B: 27,5 / C: 343 mm
Freiraum für Filterpatronenwechsel:
75 mm
Gewicht:
2.1 kg
Ursprungsland:
IN
Paketdiensfähig:
Ja
Aktivkohlefilter - Filtersortiment V:
Aktivkohlefilter zum Entfernen von Öldampf und Kohlenwassers
Wie sauber ist Ihre Druckluft?:
Atmosphärische Luft enthält von Natur aus bereits diverse Ve
Filter von MARK halten Ihr Druckluftnetz optimal in Form!:
Der Einbau eines oder mehrerer Filter ist in jedem Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 201,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.