Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor MSM 18 18,5 kW/10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor MSM 18
MARK Schraubenkompressor MSM 18
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12551
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12551
EAN/GTIN:
     9004853125515
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    2700 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Ausführung:
    Grundrahmen
    Motornennleistung:
    18,5 / 25 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    69 dB(A)
    Luftabgang:
    1 Zoll
    Länge:
    1180 mm
    Breite:
    840 mm
    Höhe:
    1220 mm
    Gewicht:
    328 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Technologie und Leistung:
    Die meisten Unternehmen benötigen Druckluft. Daher ist die W
    MSM Ausführungen:
    Die MSM-Modelle sind vollautomatische Druckluftzentralen für
    Absolute Zuverlässigkeit:
    - Ausgelegt für einen 100%igen Dauerbetrieb.<br/>- Das kompl
    Die Gesamtlösung:
    - Sparen Sie Platz und Geld mit auf Behälter montierten Komp
    Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit:
    Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte Überwach
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8.483,96*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9.164,96*
    € 10.906,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.905,99*
    € 10.598,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.656,23*
    € 10.300,91
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 8.569,66*
    € 10.197,90
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 8.483,96*
    € 10.095,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    12562
    ab € 389,01*
    Zubehör
    ELMAG
    12561
    ab € 297,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.