Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklon-Abscheider WS 198, IG 2' max. 16 bar, max. 19820 l/min mit automatischen Ableiter!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyklon-Abscheider WS 198, IG 2' - 11
Zyklon-Abscheider WS 198, IG 2' - 11
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12707
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12707
EAN/GTIN:
     9004853127076
Suchbegriffe:
Zyklonabscheider
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
elmag zyklonabscheider
  • Nahezu vollständiges Abscheiden von Wasser
  • Ausfiltern von schweren Staub- & Schmutzpartikel
  • Das Abscheidevermögen der Zyklonabscheider hängt von der Strömungsgeschwindigkeit der Luft ab. Je höher die Strömungsgeschwindigkeit ist, desto höher der Abscheidegrad. Allerdings steigt der mit der Strömungsgeschwindigkeit auch der Druckverlust im Abscheider.
Weitere Informationen:
Nennkapazität:
19818 l/min
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Druckluftanschluss Ein-/Ausgang:
2 Zoll
Abmessung A:
170 mm
Abmessung B:
53 mm
Abmessung C:
508 mm
Abmessungen D:
100 mm
Gewicht:
4.9 kg
Ursprungsland:
GB
Paketdiensfähig:
Ja
Wasserabscheider:
Die Druckluft enthält nach dem Austritt aus dem Kompressor n
Das Funktionsprinzip:
Integriert in unser Angebot an Luftfiltern kombinieren die n
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,47*
€ 1.125,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,34*
€ 1.114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,56*
€ 1.066,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,30*
€ 1.033,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,31*
€ 974,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
11967
ab € 11,07*
Zubehör
ELMAG
11279
ab € 28,81*
Zubehör
ELMAG
11262
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.