Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen-Säulenbohrmaschine Modell KBM 32 SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen-Säulenbohrmaschine Modell KBM 32 SN
Keilriemen-Säulenbohrmaschine Modell KBM 32 SN
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-16023
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16023
EAN/GTIN:
     9004853160233
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
    Weitere Informationen:
    Bohrleistung in Stahl:
    32 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 4
    Drehzahlbereich:
    80 - 1700 UpM
    Drehzahlstufen:
    12
    Pinolenhub:
    120 mm
    Säulen-Durchmesser:
    92 mm
    T-Nuten, Breite:
    16 mm
    Bohrtischhub:
    520 mm
    Spindelausladung:
    260 mm
    Bohrtisch schwenkbar:
    ± 45 °
    Bohrtisch drehbar:
    ± 180 °
    Pinolenabstand Tisch:
    165 - 700 mm
    Bohrtischfläche:
    475x425 mm
    Motorleistung:
    1100 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Kubatur:
    475x425x700 mm
    Grundplattenfläche (lxb):
    550x570 mm
    Höhe (gesamt):
    1710 mm
    Gewicht:
    134 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Superschlanke Profi-Säulenbohrmaschine 1.100 W:
    Mit einem maximalen Pinolenabstand zum Bohrtisch von 700 mm
    So bohren Profis:
    1. Bohrerauswahl: Für Metalle: Metallbohrer aus Hochleistung
    Serienausstattung:
    - Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
    Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 912,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 912,84*
    € 1.086,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 875,76*
    € 1.042,15
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 871,25*
    € 1.036,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 854,28*
    € 1.016,59
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 849,90*
    € 1.011,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 838,61*
    € 997,95
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 834,33*
    € 992,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 825,47*
    € 982,31
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    82004
    € 2.665,74*
    Ähnlich
    ELMAG
    82005
    € 2.660,16*
    Ähnlich
    ELMAG
    82006
    € 3.785,61*
    Ähnlich
    ELMAG
    82007
    € 3.730,47*
    Ähnlich
    ELMAG
    82000
    € 2.420,66*
    Ähnlich
    ELMAG
    82002
    € 2.462,57*
    Ähnlich
    ELMAG
    16030
    € 454,39*
    Ähnlich
    ELMAG
    16032
    € 660,63*
    Ähnlich
    ELMAG
    16031
    € 628,41*
    Ähnlich
    ELMAG
    16033
    € 827,56*
    Ähnlich
    ELMAG
    16034
    € 989,91*
    Ähnlich
    ELMAG
    16021
    € 650,77*
    Ähnlich
    ELMAG
    16022
    € 764,30*
    Ähnlich
    ELMAG
    16019
    € 424,42*
    Ähnlich
    ELMAG
    16020
    € 606,76*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.