Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülse MK 3 / MK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülse MK 3 / MK 1
Reduzierhülse MK 3 / MK 1
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-16061
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16061
EAN/GTIN:
     9004853160615
Suchbegriffe:
Reduziereinsatz DIN 2185
Reduzierhülse DIN 2185
reduzierhülse din 2185
  • Mosekegelschaft DIN 228
  • Innen und außen gehärtet und feingeschliffen, Austreiblappen brüniert
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Abmessungen d1/D:
23,825/12,065 mm
Abmessungen L1/L:
99/5 mm
Gewicht:
0.2 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Reduzierhülsen für die Anpassung von Werkzeugkegelschäften<b
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
16062
ab € 10,07*
Ähnlich
ELMAG
16063
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.