Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülse MK 4 / MK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülse MK 4 / MK 2
Reduzierhülse MK 4 / MK 2
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-16063
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16063
EAN/GTIN:
     9004853160639
Suchbegriffe:
Reduziereinsatz DIN 2185
Reduzierhülse DIN 2185
reduzierhülse din2185 mk 4/2
reduziereinsatz din 2185
  • Mosekegelschaft DIN 228
  • Innen und außen gehärtet und feingeschliffen, Austreiblappen brüniert
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Abmessungen d1/D:
31,267/17,780 mm
Abmessungen L1/L:
124/6,5 mm
Gewicht:
0.43 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Reduzierhülsen für die Anpassung von Werkzeugkegelschäften<b
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
16061
ab € 10,08*
Ähnlich
ELMAG
16062
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.