Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DM 12mm, 4-Schneiden TITANALUMINIUMNITRID für Werkstoffe bis 1200 N/mm² Zugfestigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DM 12mm, 4-Schneiden
Schaftfräser DM 12mm, 4-Schneiden
Artikel-Nr.:
     C6014-17268
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     17268
EAN/GTIN:
     9004853172687
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
  • VHM Vollhartmetall-Schaftfräser 35/38°, TiAIN-beschichtet
  • Ø 4 - 20 mm, 4 Schneiden
  • Schaftaufnahme HB, Schafttoleranz h6
  • Eignung für Werkstoffe bis 1.400 N/mm² Zugfestigkeit,
    HRC 45/HRC 60/Stahl/Grauguss/Alu/Ne-Metalle
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Schaftdurchmesser d2:
12 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Fase:
0.3 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Schaftfräser:
High-Performance-Cutting-Tools (HPC) für Hochleistungszerspa
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.