Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor INDUSTRIE-LINE 'ÖLFREI' IL 640/10/200 D 'verzinkt'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor INDUSTRIE-LINE 'ÖLFREI' IL 640/10/200 D
Kompressor INDUSTRIE-LINE 'ÖLFREI' IL 640/10/200 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21002
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21002
EAN/GTIN:
     9004853210020
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • 15 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung bei verzinkte Modelle
Weitere Informationen:
effektive Liefermenge bei 10 bar Betriebsdruck:
380 l/min
Ansaugleistung:
643 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
200 l
Zylinderanzahl:
2
Verdichterstufen:
1
Motorleistung:
4000 W
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
80 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1090 UpM
Länge:
156 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
160 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Serie INDUSTRIE-LINE - ölfrei:
Neue Serie von ölfreien Kolbenkompressoren mit japanischen P
Überzeugende Ausführungsmerkmale::
- Alle Modelle mit innen und außen feuerverzinkten DL-Behält
Anwendungen::
- Medizin und Dental<br/>- Labortechnik<br/>- Nahrungsmittel
Fahrbare Modelle:
- Behälter mit 50/100/200 Liter<br/>- Vollgummiräder mit Len
Der Kolben aus Verbundharz::
Der Kolben aus Verbundharz besteht aus wärmebeständigem und
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.005,84*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.690,64*
€ 6.771,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.126,02*
€ 6.099,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.113,20*
€ 6.084,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.028,77*
€ 5.984,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5.028,26*
€ 5.983,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.010,85*
€ 5.962,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5.005,84*
€ 5.956,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.