Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor EXTREME-BENZ 380/10/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor EXTREME-BENZ 380/10/7
Kompressor EXTREME-BENZ 380/10/7
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21204
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21204
EAN/GTIN:
     9004853212048
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Druckregler mit Manometer
  • 'Plug-and-play'-Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Sicherheitsventil
  • Überdruckventil
  • Handstart durch Seilzug
  • Last- oder Leerlaufbetrieb durch spezielles Ventil geregelt (ersetzt Druckschalter)
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
130 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
380 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Nein
Behältervolumen:
7 l
Type:
Benzinmotor
Ausführung:
tragbar
Motornennleistung:
2,2 / 3 kW / PS
Tankinhalt:
1.2 l
Verbrauch:
1,1 l/h
Schalldruckpegel (4 m):
85 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2900 UpM
Länge:
430 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
28 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
-:
Produktbeschreibung
EXTREME BENZ - ölfrei:
Die optimale Lösung für alle Anwender im Handwerk und in der
Die optimale Lösung für alle Anwender im Handwerk und in der:
2-Zylinderaggregat - „ölfrei“. Ausgestattet mit einem robust
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.254,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,49*
€ 1.793,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,34*
€ 1.606,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.343,58*
€ 1.598,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,15*
€ 1.543,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.295,86*
€ 1.542,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,27*
€ 1.514,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.272,15*
€ 1.513,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,06*
€ 1.492,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.