Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 12/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 12/24V
Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 12/24V
Artikel-Nr.:
     C6014-21213
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21213
EAN/GTIN:
     9004853212130
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    80 l/min
    Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
    Ja
    Ansaugleistung:
    280 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    8 bar
    Motornennleistung:
    0,8 / - kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    12/24 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    80 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    1300 / 2600 UpM
    Länge:
    290 mm
    Breite:
    220 mm
    Höhe:
    140 mm
    Gewicht:
    13 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Spezialkompressoren Serie ÖLFREI mit ölfreiem Aggregat und 1:
    Die Serie 12/24 Volt sind Spezialkompressoren für den mobile
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 951,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.159,99*
    € 1.380,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.037,89*
    € 1.235,09
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.032,19*
    € 1.228,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 990,59*
    € 1.178,80
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 989,59*
    € 1.177,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 966,48*
    € 1.150,11
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 966,39*
    € 1.150,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 951,92*
    € 1.132,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.