Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 6014
>
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Sandstrahlgeräte
>
Feinstaub-Filterschrank
>
Artikel
Filter-Kasten PAL-6AF Motor 1,1 kW / 1,5 PS - ca. 1000 m³/h (für Standardanwendungen wie entrosten, entlacken, Finishing und leichte Reinigungsarbeiten) ACHTUNG: Preis nur gülti...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-21354
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
21354
EAN/GTIN:
9004853213540
Schranksystem mit selbstreinigenden Filterelementen, für Anbau an Saugzugventilator, für alle PAL-Modelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Feinstaub-Filterschrank:
Platzsparendes Schranksystem, mittels Druckluft selbstreinig
Staubklasse 'M':
Sind geeignet zum Aufsaugen von trockenen gesundheitsgefährd
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Sandstrahlgeräte
>
Feinstaub-Filterschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.455,95*
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.803,78*
€ 4.526,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.683,82*
€ 4.383,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.546,77*
€ 4.220,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.511,30*
€ 4.178,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.490,86*
€ 4.154,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.455,95*
€ 4.112,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Filter-Kasten PAL-6AF Motor 0,75 kW / 1,0 PS - ca. 800 m³/h (für Standardanwendungen wie entrosten, entlacken, Finishing und leichte Reinigungsarbeiten) ACHTUNG: Preis nur gülti...
ELMAG
21357
ab € 2.737,42*
Ähnlich
Granulatstrahlbox Modell SB 115
ELMAG
32075
ab € 490,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen