Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladetisch mit Kurbel, Länge 1000mm für Modell PAL 2N / 2N D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladetisch mit Kurbel, Länge 1000mm
Ladetisch mit Kurbel, Länge 1000mm
Artikel-Nr.:
     C6014-21367
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21367
EAN/GTIN:
     9004853213670
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
Sandstrahlkabinen-Ladetisch
sandstrahlkabine elmag
sandstrahlkabine
  • Ideales Handling von Werkstücken, einfaches Be- und Entladen der Strahlkabinen
  • Werkstück auf Drehteller absetzen, in der Strahlkabine positionieren und während der Bearbeitung drehen und verschieben
  • Länge 1.000 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,43*
€ 1.820,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,08*
€ 1.805,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,31*
€ 1.758,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,61*
€ 1.732,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,08*
€ 1.722,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21368
ab € 7.918,84*
Zubehör
ELMAG
21351
ab € 5.924,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.