Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole Modell RECORD 2200 mit Düsensatz 1,5 mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole Modell RECORD 2200
Farbspritzpistole Modell RECORD 2200
Artikel-Nr.:
     C6014-32010
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32010
EAN/GTIN:
     9004853320101
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Top-Modell mit integrierter Druckregelautomatik
  • Fließbehälter 600 cm³ Nylon
  • Stufenlose Farb-, Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 150 - 250 l/min
  • Arbeitsdruck 4 - 8 bar
  • Set mit Düsensatz 1,5 mm
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.5 mm
Betriebsdruck:
4 - 8 bar
Luftverbrauch:
150 - 250 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32015
ab € 48,15*
Zubehör
ELMAG
32016
ab € 48,19*
Zubehör
ELMAG
32017
ab € 48,17*
Zubehör
ELMAG
32018
ab € 48,24*
Zubehör
ELMAG
32019
ab € 48,24*
Zubehör
ELMAG
32020
ab € 47,94*
Zubehör
ELMAG
32910
ab € 14,60*
Zubehör
ELMAG
32195
ab € 32,07*
Zubehör
ELMAG
32196
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.