Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlgranulat 0,2 bis 0,5 mm / 25 kg (Sack) - opt. für Holz, Metall,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahlgranulat 0,2 bis 0,5 mm
Strahlgranulat 0,2 bis 0,5 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-32078
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32078
EAN/GTIN:
     9004853320781
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
sandstrahlmittel 25kg
sandstrahlmittel
  • Korngröße 0,1 bis 0,5 mm, 25 kg
  • Form: kantig
  • Farbe: schwarz
  • Härte nach Mohs: 6-7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Einweggranulat SINTOX:
Mineralisches Strahlmittel aus Schmelzkammerschlacke Alumini
Anwendungsbereiche::
Strahlsysteme: <br/>Injektor-Handpistolen- & Druckstrahlanla
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlmittel 0,2-0,5mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneider
DGKD030263
ab € 66,87*
Sonstiges
Schneider
DGKD030030
ab € 49,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.